エアバルブ 交換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
382件の「エアバルブ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアバルブ」、「エアバルブ 交換 工具」、「エアバルブ 工具」などの商品も取り扱っております。
インサーティングツール TIPTOPランキング1位
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
899税込989
当日出荷

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウランキング2位
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
599税込659
当日出荷

ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ランキング3位
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スナップインタイヤバルブ モノタロウランキング4位
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)ランキング5位
旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,498税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(4個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
998税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)全長(mm)235軸長(mm)165柄径(Φmm)17質量(g)40トラスコ品番395-7781
1本
549税込604
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290
1個
2,398税込2,638
当日出荷

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR質量(g)タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
199税込219
当日出荷

リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
1個
599税込659
当日出荷

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)